Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie cu acumulator, model BSB18CBL-0, motor fără perii, 18V, fără acumulatori

Cod articol.: 4935451082
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Identificare și clasificare

Cod articol 4935451082
EAN / GTIN 4002395811083
Număr producător 4935451082
L-Număr L01780 38
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție fără perii de 18 V fără fir
  • Extrem de manevrabil: doar 151 mm lungime fără mandrină de găurit / 193 mm cu mandrină de găurit
  • Max. Cuplu: 60 Nm (cu baterie de 2,0 Ah) / 75 Nm (cu baterie de 4,0 Ah)
  • Cutie de viteze cu 2 trepte: 0-550 min-1 / 0-2.100 min-1
  • Burghie de până la 25 mm pot rămâne în suportul hexagonal de ¼″ atunci când mandrina de găurit este atașată
  • Mandrină detașabilă cu schimbare rapidă de 13 mm
  • Reglarea cuplului în 21 de trepte + treapta de găurire
  • Electronică cu control al vitezei și treaptă de găurire cu impact pentru găurirea în piatră
  • Rotație dreapta/stânga pentru găurire și înșurubare
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Mâner cu prindere moale
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Tehnologie de acumulator PRO Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru o durată de viață maximă a bateriei și a sculei