Perceuse à percussion sans fil BSB18CBL-0

Réf.: 4935451082
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
Type de produit perceuse-visseuse à percussion

Identification et classification

Référence article 4935451082
EAN / GTIN 4002395811083
Réf. fabricant 4935451082
Article hors catalogue L01780 38
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Description:

  • Moteur BRUSHLESS 18V
  • 75 Nm de couple et 2 vitesses 0-550 / 0-2100 tr/min
  • Mandrin auto-serrant amovible 13 mm, pour un maximum de polyvalence
  • Perceuse à percussion très compacte (151 mm de long sans le mandrin et 193 mm avec)
  • Réception 1/4 HEX une fois le mandrin retiré
  • L'embout 25 mm peut être laissé même lorsque que le mandrin est en place
  • Sélecteur 3 modes : perçage, vissage, percussion
  • Nouvelle version starter pack 5.0 Ah : livrée avec 2 batteries 5.0 Ah HD nouvelle génération et un mandrin renvoi d'angle supplémentaire
  • Les performances de couple (serrage) et de vitesse restent les mêmes y compris lorsque l'outil est équipé de son mandrin déporté ou de son mandrin renvoi d'angle
  • Poignée et revêtement en microtexture pour une prise en main ferme et confortable
  • Eclairage LED intégré sur le devant de l'outil pour éclairer vos zones de travail sombres
  • Mandrin déporté et mandrin renvoi d'angle vendus séparément
  • Poignée avec revêtement softgrip