Bsb18CBL-0 snoerloze slagboor

Artikelnummer: 4935451082
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4935451082
EAN/GTIN 4002395811083
Nummer fabrikant 4935451082
L-nummer L01780 38

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze 18 V accu-klopboormachine
  • Extreem handig: slechts 151 mm lang zonder boorhouder / 193 mm inclusief boorhouder
  • Maximaal koppel: 60 Nm (met 2,0 Ah accu) / 75 Nm (met 4,0 Ah accu)
  • 2-versnellingsbak: 0-550 min − 1 / 0-2.100 min − 1
  • Bits tot 25 mm kunnen in de ¼” zeskantopname blijven wanneer de boorkop is bevestigd
  • Afneembare 13 mm snelwisselboorkop
  • 21-staps koppelinstelling + boorstap
  • Elektronica met toerentalregeling en klopboorstand voor boren in steen
  • Rechts/links draaien voor boren en schroeven
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • Handvat met softgrip
  • Indicator batterijniveau
  • PRO lithium-ion-accutechnologie met overbelastingsbeveiliging voor maximale levensduur van accu en apparaat