BSB18CBL-0 AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Artiklové číslo: 4935451082
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4935451082
EAN / GTIN 4002395811083
Číslo výrobce 4935451082
L-číslo L01780 38
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Popis:

  • Bezkartáčová 18V akumulátorová příklepová vrtačka
  • Mimořádně praktické: délka pouze 151 mm bez sklíčidla / 193 mm se sklíčidlem
  • Max. Točivý moment: 60 Nm (s baterií 2,0 Ah) / 75 Nm (s baterií 4,0 Ah)
  • Dvourychlostní převodovka: 0-550 min-1 / 0-2 100 min-1
  • Bity do 25 mm mohou zůstat v šestihranném držáku ¼″ při nasazeném sklíčidle vrtáku
  • Odnímatelné 13mm rychloupínací sklíčidlo
  • 21stupňové nastavení krouticího momentu + vrtací stupeň
  • Elektronika s regulací otáček a příklepový vrtací stupeň pro vrtání do kamene
  • Otáčení doprava/doleva pro vrtání a šroubování
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Rukojeť s měkkou rukojetí
  • Indikátor nabití baterie
  • Lithium-iontová technologie PRO s ochranou proti přetížení pro maximální životnost baterie a nářadí