M18FCOS230-121 Șlefuitor de tăiere fără fir

Cod articol: 4933499175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4933499175
EAN / GTIN 4058546563394
Număr producător 4933499175
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Prima mașină de tăiat fără fir de 18 V/230 mm cu suficientă putere pentru a tăia beton armat și care este cu până la 50% mai ușoară decât uneltele standard pe benzină de pe piață
  • Pornire imediată, fără a fi nevoie să pregătiți și să umpleți în prealabil un amestec de benzină
  • Funcționarea fără gaze de eșapament permite utilizarea în interiorul clădirilor închise
  • Cu frână cu disc RAPIDSTOP™, indicator al nivelului de încărcare și valori scăzute ale vibrațiilor de numai 1,81 m/s²
  • Adâncime de tăiere de 85 mm
  • Alimentare cu apă pe ambele părți pentru un control mai eficient al prafului
  • Sistemul de unelte HIGH OUTPUT™ duce tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel, oferind mai multă putere și timpi de funcționare mai lungi. Aceste unelte sunt concepute pentru a maximiza beneficiile bateriilor HIGH OUTPUT™ și FORGE™
  • ONE-KEY™ Tool Tracking și Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire bazată pe cloud și de gestionare a activelor pentru instrumentele dvs. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, o blocare de la distanță a sculelor
  • Compatibil cu sistemul modular de pulverizare și conducte de apă M18™ SWITCH TANK™
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Capacitate acumulator: 12 Ah
  • Numărul de baterii furnizate: 1
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu acumulator: 6,2 (M18 HB12) kg
  • Turaţie de mers în gol: 6600 min-1
  • Max. Adâncime de separare: 85 mm
  • Max. Presiunea de alimentare cu apă: 6 bar
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 230 mm
  • Tensiune: 18 V
  • Număr ONU: UN 3481

Livrare:

1 x baterie M18 FB12, încărcător M12-18 FC, în cutie