M18FCOS230-121 Tronçonneuse à batterie

Réf.: 4933499175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4933499175
EAN / GTIN 4058546563394
Réf. fabricant 4933499175
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La première découpeuse sans fil 18 V/230 mm suffisamment puissante pour découper du béton armé et jusqu’à 50 % plus légère que les appareils à essence disponibles sur le marché
  • Démarrage immédiat, sans avoir à préparer et à verser un mélange essence-huile au préalable
  • Travail sans émission de gaz d’échappement, ce qui permet de l’utiliser à l’intérieur de bâtiments fermés
  • Avec frein à disque RAPIDSTOP™, indicateur de charge et faibles vibrations de seulement 1,81 m/s²
  • Profondeur de coupe de 85 mm
  • Alimentation en eau des deux côtés pour une meilleure fixation de la poussière
  • Le système HIGH OUTPUT™ des outils élève les technologies M18 FUEL™ à un niveau supérieur et offre plus de puissance et une plus grande autonomie. Ces outils ont été développés pour tirer le meilleur parti des batteries HIGH OUTPUT™ et FORGE™
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking et Tool-Security offre une plateforme gratuite de suivi et de gestion des stocks basée sur le cloud pour vos outils. ONE-KEY™ offre également un verrouillage d’outil télécommandé
  • Compatible avec le système modulaire de pulvérisation et d’alimentation en eau M18™ SWITCH TANK™
  • 100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: 12 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 1
  • Livré en: en carton
  • Poids avec batterie: 6,2 (M18 HB12) kg
  • Vitesse de rotation à vide: 6600 min-1
  • Puissance max. profondeur de séparation: 85 mm
  • Puissance max. Pression d’alimentation en eau: 6 bar
  • Diamètre de la lame de scie: 230 mm
  • Tension: 18 V
  • Numéro UN: UN 3481

Livraison:

1 batterie M18 FB12, chargeur M12-18 FC, dans un carton