M18FCOS230-121 Accu doorslijpmachine

Artikelnummer: 4933499175
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4933499175
EAN/GTIN 4058546563394
Nummer fabrikant 4933499175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De eerste 18 V/230 mm accu doorslijpmachine met genoeg vermogen om gewapend beton door te slijpen en die tot 50% lichter is dan standaard benzine-instrumenten op de markt
  • Onmiddellijke start zonder vooraf een benzine-oliemengsel te moeten bereiden en vullen
  • Kan zonder uitlaatgassen in gesloten gebouwen worden gebruikt
  • Met RAPIDSTOP™ schijfrem, laadniveau-indicator en lage trillingswaarden van slechts 1,81 m/s²
  • 85 mm zaagdiepte
  • Watertoevoer aan beide zijden voor effectievere stofbeheersing
  • Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert meer vermogen en langere looptijden. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de voordelen van HIGH OUTPUT™ en FORGE™ batterijen te maximaliseren
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking- en asset management platform voor uw tools. ONE-KEY™ biedt ook een tool lock op afstand
  • Compatibel met het M18™ SWITCH TANK™ modulaire spuit- en waterleidingsysteem
  • 100% systeem compatibel met het MILWAUKEE® M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 12 Ah
  • Aantal meegeleverde batterijen: 1
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht inclusief accu: 6,2 (M18 HB12) kg
  • Onbelast toerental: 6600 min-1
  • Max. slijpdiepte: 85 mm
  • Max. Watertoevoerdruk: 6 bar
  • Diameter zaagblad: 230 mm
  • Spanning: 18V
  • UN-nummer: UN 3481

Levering:

1 x M18 FB12 accu, M12-18 FC lader, in doos

Diensten en productadviseurs

Meld u aan