M18ONEIWF12-502X Cheie cu impact cu acumulator

Cod articol: 4933451374
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933451374
EAN / GTIN 4002395160525
Număr producător 4933451374
L-Număr L00800 81

Descriere

Descriere:

  • Opțiuni de setare individuală datorită aplicației ONE-KEY® App
  • Salvați setările individuale în memoria sculei
  • Gestionați cu ușurință sculele și echipamentele
  • M18® FIWF12 cu noua tehnologie ONE-KEY®
  • Se conectează la aplicația ONE-KEY® App prin Bluetooth™
  • Personalizați complet setările sculei prin intermediul aplicației ONE-KEY® App pentru a adapta scula la nevoile dvs. exacte
  • Controlați viteza, cuplul, viteza de pornire și de oprire, protecție la suprasarcină și lumina LED a postului de lucru
  • Configurați setările ideale pentru fiecare aplicație
  • Programați/salvați profiluri pentru un control absolut
  • Alegeți din mai multe profiluri de aplicații preinstalate sau creați pur și simplu propriul profil pentru un rezultat optim
  • Salvați până la 4 profiluri individuale în memoria internă a sculei pentru schimbări rapide în timpul lucrului
  • Sumăriți toate informațiile despre sculă și inventar într-un singur fișier
  • și informații de inventar într-un singur program - pentru o imagine de ansamblu completă a echipamentului de lucru
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18®
  • Scop de livrare: Agătatoare de centură

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 5,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii: 2
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Greutate cu pachet de baterii: 1,8
  • Charger inclus: M12-18 FC
  • Stație de încărcare disponibilă: Cuplu motor [Nm]: 40/120/220/300
  • Viteza maximă la ralanti (treapta 1): 900
  • viteza maximă de ralanti (a 2-a treaptă de viteză): 1400
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 3-a de viteză): 1900
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 4-a de viteză): 2500
  • min. Viteză de cursă: 1300
  • Varianta produsului: M18 ONEIWF12-502X
  • Viteza de cursă [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: clemă de centură

Livrare:

Conţinut livrare: 2 baterii Li-Ion roșu de 18 V/5,0 Ah, încărcător rapid M12-18 FC, clemă de centură, cutie HD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii