• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEIWF12-502X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933451374
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
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451374
EAN / GTIN 4002395160525
Herstellernummer 4933451374
L-Nummer L00800 81

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18™ FIWF12 mit neuer ONE-KEY™-Technologie
  • Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
  • Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
  • Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und Enddrehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
  • Programmieren/speichern Sie Profile für absolute Kontrolle
  • Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis
  • Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
  • Zusammenfassung aller Geräte- und Bestandsinformationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Max. Drehmoment [Nm]: 40/120/220/300
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 900
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1400
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 1900
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 2500
  • min. Schlagzahl: 1300
  • Produktvariante: M18 ONEIWF12-502X
  • Schlagzahl [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip

Lieferumfang:

Lieferumfang 2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör