M18ONEIWF12-502X Akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 4933451374
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
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451374
EAN / GTIN 4002395160525
Číslo výrobce 4933451374
L-číslo L00800 81

Popis

Popis:

  • Individuální možnosti nastavení díky aplikaci ONE-KEY®
  • Uložení individuálních nastavení do paměti nářadí
  • Snadná správa nářadí a vybavení
  • M18® FIWF12 s novou technologií ONE-KEY®
  • Připojení k aplikaci ONE-KEY® přes Bluetooth™
  • Kompletní přizpůsobení nastavení nářadí pomocí aplikace ONE-KEY®, abyste si nářadí přizpůsobili přesně svým potřebám
  • Ovládání otáček, krouticího momentu, počátečních a koncových otáček, ochrana proti přetížení a LED osvětlení pracoviště
  • Konfigurace ideálního nastavení pro každou aplikaci
  • Programování/uložení profilů pro absolutní kontrolu
  • Vyberte si z řady předinstalovaných profilů aplikací nebo si jednoduše vytvořte vlastní profil pro optimální výsledek
  • Uložení až 4 individuálních profilů do vnitřní paměti nářadí pro rychlé změny při práci
  • Shrnutí všech informací o nářadí a inventáři do jednoho souboru
  • a informace o zásobách v jednom programu - pro kompletní přehled o vašem pracovním vybavení
  • 100% kompatibilita systému s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Rozsah dodávky: Spona na opasek

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,8
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 59
  • Rychlost bez zatížení [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Max. Točivý moment [Nm]: 40/120/220/300
  • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 900
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 900
  • max: 1400
  • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 1400
  • max: 1900
  • max. volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 1900
  • max: 2500
  • min. Počet zdvihů: 1300
  • Varianta výrobku: M18 ONEIWF12-502X
  • Počet zdvihů [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: spona na řemen

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky 2 x 18 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka M12-18 FC, klip na opasek, HD box.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství