Clé à chocs sans fil M18ONEIWF12-502X.

Réf.: 4933451374
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451374
EAN / GTIN 4002395160525
Réf. fabricant 4933451374
Article hors catalogue L00800 81

Description

Description:

  • M18™ ONEIWF12 identique à la M18™ FIW12 avec la technologie ONE-KEY™ en plus
  • Connexion possible par Bluethooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
  • Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™:
  • La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED
  • Paramétrer pour chaque application répétitive en sélectionnant les caractéristiques adaptées
  • Enregistrer les paramétrages pour un meilleur contrôle lors de l'application
  • Protection contre les surcharges et le dommage des matériaux
  • Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi des profils préprogrammés
  • Gestion simplifiée de votre parc machines ainsi qu'un suivi de la performance en temps réel grâce à l'application mobile ONE-KEY™
  • Pour plus de flexibilté, rejoins la plateforme de batteries M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.8 (M18 B5)
  • Poids avec pack de batteries : 1.8
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 59
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 900/1400/1900/2500
  • Max. couple [Nm] : 40/120/220/300
  • max. vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 900
  • max. vitesse de ralenti (2e vitesse) : 1400
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 1900
  • max. régime de ralenti (4e vitesse) : 2500
  • min. Vitesse de frappe : 1300
  • Variante de produit : M18 ONEIWF12-502X
  • Vitesse de frappe [min_1] : 1300/2100/2550/3200
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : clip ceinture

Livraison:

Contenu de la livraison 2 x batterie 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12-18 FC, clip ceinture, HD Box.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires