M18BP-0 Rindea cu acumulator

Cod articol.: 4933451113
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lățime fier 82 mm
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Tip produs Rindele
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 4933451113
EAN / GTIN 4002395137374
Număr producător 4933451113
L-Număr L00820 149
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Reglarea adâncimii așchiilor
  • Oprire unghiulară
  • Ejector de așchii la dreapta sau la stânga
  • Plutonieră manuală fără fir cu motor cu 4 poli pentru putere maximă într-un design compact
  • Electronică REDDLINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
  • Bateria REDLITHIUM®-ION- oferă un design perfect adaptat, electronică avansată și livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare a sculei și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
  • Progresie rapidă a lucrului datorită lamelelor reversibile din carbură
  • Finisare precisă a suprafețelor datorită reglării adâncimii așchiilor până la 2,0 mm
  • Până la 10,7 mm adâncime de rabatare
  • Ejectare a așchiilor fie la stânga, fie la dreapta
  • Frână motor și suport retractabil pentru depozitare sigură
  • Conectare pe ambele părți pentru sac de praf sau sistem de aspirare extern
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
  • Compatibilitate 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M18® din gama de produse MILWAUKEE™-M18®
  • Furnizat cu: gard de tăiere, gard unghiular, sac de așchii

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Perie
  • RPM la ralanti: 14000
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2. 7 (M18 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,7
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă:
    • Adâncimea de tăiere [mm]: 2
    • Varianta de produs: M18 BP-0
    • Lățime de tăiere [mm]: 82
    • Tensiune [V]: 18
    • Echipament standard: Gard de tăiere Rip, gard unghiular, sac de așchii

Livrare:

Gard de tăiere, gard unghiular, sac de așchii,