M18BP-0 snoerloze frees

Artikelnummer: 4933451113
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
Producttype Schaaf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451113
EAN/GTIN 4002395137374
Nummer fabrikant 4933451113
L-nummer L00820 149

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijdiepte-instelling
  • Hoekaanslag
  • Achter- of linkerspaanafvoer
  • Handaccuschaaf met 4-polige motor voor maximaal vermogen in een compact design
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • De REDLITHIUM®-ION-accu biedt een perfect op elkaar afgestemde constructie, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere standtijd en langere levensduur dan voorgaande modellen
  • Snelle voortgang van het werk dankzij hardmetalen omkeermessen
  • Nauwkeurige oppervlakteafwerking dankzij spaandiepte-instelling tot 2,0 mm
  • Up tot 10,7 mm sponningdiepte
  • Spaanderafvoer naar keuze links of rechts
  • Motorrem en intrekbare standaard voor veilig opbergen
  • Aansluiting aan beide zijden voor stofzak of extern afzuigsysteem
  • Enkelcelbewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de batterij
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
  • Geleverd met: scheurhek, hoekhek, spaanderzak

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Geborsteld
  • RPM bij stationair toerental: 14000
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 2. 7 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 2,7
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Snelheid [min_1]: 14.000
  • max. zaagbreedte: 82
  • max. zaagdiepte: 2
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 2
  • Productvariant: M18 BP-0
  • Zaagbreedte [mm]: 82
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Rip fence, angle fence, chip bag

Levering:

Scheurafrastering, hoekafrastering, spaanzak,

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires