M18BP-0 AKKUMULÁTOROS GYALU

Cikkszám: 4933451113
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Gyalu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933451113
EAN / GTIN 4002395137374
Gyártó száma 4933451113
L-szám L00820 149
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Kézi akkumulátoros gyalu 4 pólusú motorral a maximális teljesítményért kompakt kivitelben
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelésvédelme hosszú élettartamot biztosít
  • A REDLITHIUM™-ION akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb szerszámélettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • Gyors munkavégzés a keményfém fordítható pengéknek köszönhetően
  • Pontos felületmegmunkálás a forgácsmélység akár 2. 0 mm
  • Még 10,7 mm falmélységig
  • Csipkekidobás akár balra, akár jobbra
  • Motorfék és behúzható állvány a biztonságos tárolás érdekében
  • Mindkét oldalon csatlakozó porzsákhoz vagy külső elszívórendszerhez
  • Egycellás felügyelet az optimalizált élettartam és a hosszú akkumulátor-élettartam érdekében
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
  • Szállítási terjedelem: Széttépő kerítés, szögkerítés, forgácszsák

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Kefésített
  • Leállási fordulatszám: 14000
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2. 7 (M18 B4)
  • Súly az akkumulátorral: 2,7
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Feszített fordulatszám [min_1]: 14.000
  • max. vágási szélesség: 82
  • max. vágási mélység: 2
  • Max. vágási mélység [mm]: 2
  • Termékváltozat: M18 BP-0
  • Vágási szélesség [mm]: 82
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: Ripszkerítés, szögkerítés, forgácszsák

Tartalom:

Széttépő kerítés, szögkerítés, forgácszsák,