• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

M18BP-0 AKUMULÁTOROVÝ HOBLÍK

Artiklové číslo: 4933451113
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka listu 82 mm
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Hoblíky
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933451113
EAN / GTIN 4002395137374
Číslo výrobce 4933451113
L-číslo L00820 149
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nastavení hloubky třísky
  • Úhlový doraz
  • Pravý nebo levý vyhazovač třísek
  • Ruční akumulátorový hoblík se 4pólovým motorem pro maximální výkon v kompaktním provedení
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM®-ION- nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než u předchozích modelů
  • Rychlý postup práce díky karbidovým reverzibilním břitům
  • Přesné opracování povrchu díky nastavení hloubky třísky až na 2,0 mm
  • Hloubka záběru až 10,7 mm
  • Vyhazování třísek buď vlevo, nebo vpravo
  • Brzda motoru a výsuvný stojan pro bezpečné uložení
  • Obousměrné připojení pro prachový sáček nebo externí odsávací systém
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Dodáváno s: plůtkem na třísky, úhlovým plůtkem, sáčkem na třísky

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky naprázdno: 14000
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2. 7 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,7
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Čisté otáčky [min_1]: 14 000
  • Max. šířka řezu: 82
  • Max. hloubka řezu: 2
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 2
  • Varianta výrobku: M18 BP-0
  • Šířka řezu [mm]: 82
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Rip plot, úhlový plot, vak na třísky

Rozsah dodávky:

Plot na třísky, úhlový plot, pytel na třísky,