KOMBI TAPS HS-G SWave set (6pc)

Cod articol: 4932498267
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4932498267
EAN / GTIN 4058546521363
Număr producător 4932498267
L-Număr L01870 118460
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

3-în-1 KOMBI atinge HSS-G.: Găurirea găurilor de miez, tăierea filetului și debavurarea filetului într-o singură etapă de lucru
Potrivit pentru utilizare cu burghie (fără fir) și burghie cu impact (fără fir)
Suport: HEXAGONAL DE 1/4 INCHI - DIN 3126 E 6,3
Rezistent la impact: Potrivit pentru utilizarea în chei cu percuție (fără fir), cu condiția respectării vitezei de găurire recomandate
Tip filet: Filet metric ISO din 13
Potrivit pentru găurire în plastic, tablă și oțel nealiat până la 800 N / mm²
Utilizați întotdeauna ulei de tăiere

Caracteristică:

  • Cuprins: M3, M4, M5, M6, M8, M10
  • Număr de piese: 6
  • Montare arbore: 1/4 inchi

Livrare:

M3, M4, M5, M6, M8, M10

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă