• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kombi-Gewindebohrer HSS-G SWave Set(6pc)

Artikel-Nr.: 4932498267
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4932498267
EAN / GTIN 4058546521363
Herstellernummer 4932498267
L-Nummer L01870 118460
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

3-in-1 Kombi-Gewindebohrer HSS-G: Kernlochbohren, Gewinde schneiden und Gewinde entgraten in einem Arbeitsschritt
Geeignet für den Einsatz mit (Akku-) Bohrschraubern und (Akku-) Schlagbohrschraubern
Aufnahme: 1/4 Zoll HEX - DIN 3126 E 6.3
Schlagfest: geeignet für den Einsatz in (Akku-) Schlagschraubern sofern die empfohlene Bohrgeschwindigkeit eingehalten wird
Gewindetyp: metrisches ISO-Gewinde DIN 13
Geeignet zum Bohren in Kunststoff, Blech und unlegiertem Stahl bis 800 N/mm²
Immer Schneidöl verwenden

Merkmal:

  • Inhalt: M3, M4, M5, M6, M8, M10
  • Anzahl Teile: 6
  • Schaftaufnahme: 1/4 Zoll

Lieferumfang:

M3, M4, M5, M6, M8, M10