{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Bit se šestihrannou stopkou | |
| Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 | E 6,3 | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Závit | M10; M3; M4; M5; M6; M8 | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 13 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 4932498267 | |
| EAN / GTIN | 4058546521363 | |
| Číslo výrobce | 4932498267 | |
| L-číslo | L01870 118460 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |