KOMBI grifos HSS-G SWAVE Set (6pc)

Número de artículo: 4932498267
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932498267
EAN / GTIN 4058546521363
Número del fabricante 4932498267
Número L L01870 118460
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

3-en-1 KOMBI grifos HSS-G.: Perforación de núcleo, corte de hilo y hilo desbarbar en un solo paso
Adecuado para su uso con taladros (batería) y taladros de impacto (batería)
Asiento: HEXAGONAL DE 1/4 PULGADAS - DIN 3126 E 6,3
Resistente a los golpes: Adecuado para su uso en llaves de impacto (batería), siempre que se observe la velocidad de perforación recomendada
Tipo de hilo: Rosca métrica ISO DIN 13
Adecuado para la perforación en plástico, chapa metálica y acero sin aleación hasta 800 N/mm²
Siempre use aceite de corte

Característica:

  • Contenido: M3, M4, M5, M6, M8, M10
  • Número de piezas: 6
  • Montaje del eje: 1/4 pulgada

Volumen de suministro:

M3, M4, M5, M6, M8, M10