{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 9 | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Număr de piese | 9 buc. | |
| Serie | SHOCKWAVE | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Suprafaţă | călit | |
| Set | da | |
| Acţionare | Locaş pătrat |
| Cod articol | 4932480454 | |
| EAN / GTIN | 4058546407391 | |
| Număr producător | 4932480454 | |
| L-Număr | L01850 1516 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |