Disc diamantat DUH 115mm-1 buc.

Cod articol: 4932399539
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399539
EAN / GTIN 4002395361861
Număr producător 4932399539
L-Număr L00800 1503

Descriere

Descriere:

  • Discuri diamantate de tăiere de înaltă calitate cu segmente sudate cu laser și proprietăți excelente de tăiere în materiale dure, cum ar fi betonul, pavelele și blocurile de zidărie

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul roții: 115
  • Diametrul roții: 115
  • Lățimea maximă de tăiere: 2. 2
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: DUH 115 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul discului: 115
  • Diametrul discului [mm]: 115
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,2