Diamantzaagblad DUH115

Artikelnummer: 4932399539
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399539
EAN/GTIN 4002395361861
Nummer fabrikant 4932399539
L-nummer L00800 1503

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige diamantdoorslijpschijven met lasergelaste segmenten en uitstekende snij-eigenschappen in harde materialen zoals beton, straatstenen en metselblokken

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter wiel: 115
  • Maximale snijbreedte: 2. 2
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DUH 115 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , schijfdiameter: 115
  • Diameter schijf [mm]: 115
  • Zaagbreedte [mm]: 2,2