Diamantový kotouč DUH 115mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399539
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399539
EAN / GTIN 4002395361861
Číslo výrobce 4932399539
L-číslo L00800 1503

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní diamantové řezné kotouče s laserem svařovanými segmenty a vynikajícími řeznými vlastnostmi v tvrdých materiálech, jako je beton, dlažební kostky a zdicí bloky

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kola: 115
  • Průměr kola: 115
  • Max. šířka řezu: 2. 2
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DUH 115 mm - 1 ks
  • Velikost kola , průměr kotouče: 115
  • Průměr kotouče [mm]: 115
  • Šířka řezu [mm]: 2,2