Hoja de diamante DUH115

Número de artículo: 4932399539
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399539
EAN / GTIN 4002395361861
Número del fabricante 4932399539
Número L L00800 1503

Descripción

Descripción:

  • Disco soldado al láser con excelente rendimiento en materiales duros como hormigón, losas y productos de albañilería

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro de la rueda: 115
  • Diámetro de la rueda: 115
  • Ancho de corte máx.: 2. 2
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DUH 115 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro del disco: 115
  • Diámetro del disco [mm]: 115
  • Ancho de corte [mm]: 2,2