Burghiu de beton SDS+ 5X210MM MS2

Cod articol: 4932399316
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399316
EAN / GTIN 4002395359448
Număr producător 4932399316
L-Număr L00800 617

Descriere

Descriere:

  • Breaker Points: 3 dinți speciali, agresivi, Breaker Points avansează și creează microfisuri în materialul care urmează să fie găurit
  • Până la 25% MAI RAPID
  • Punctul central permite găurirea ușoară, precisă, fără a alerga
  • Champoanele de armare lărgite protejează elementul de carbură în cazul loviturilor de armare și reduc blocajul
  • Spate conic: spirala mai îngustă spre vârful burghiului reduce frecarea și astfel crește viteza de găurire
  • Ideal pentru utilizarea cu mașini de găurit cu ciocan fără fir
  • Spirală cu miez întărit (KVS)
  • Proiectare în spirală de volum mare pentru un transport optim al prafului de foraj
  • Spirala ranforsată cu miez are un efect de amortizare a vibrațiilor, energia de impact este mai bine transferată la vârful burghiului și rezistența la rupere este crescută
  • Fabricat în Germania
  • Cel mai rapid: Noul vârf de burghiu agresiv cu 3 dinți de avans cu puncte de rupere și spirală conică în spate minimizează frecarea și asigură un progres rapid al găuririi
  • Timp de rezistență: Șanfrenele de armare mărite și spirala ranforsată cu miez permit o transmisie mai mare a puterii, vibrații mai mici și un risc redus de rupere

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 150
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: SDS-Plus M2 5 x 210 - 1 buc
  • Echipament standard: PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500, PN 3500 X, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, PN 18 X