• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro percutor SDS+ 5x210 mm M2

Número de artículo: 4932399316
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399316
EAN / GTIN 4002395359448
Número del fabricante 4932399316
Número L L00800 617

Descripción

Descripción:

  • Breaker Points
  • 3 dientes Breaker Points
  • Generan un efecto de demolición, creando microfisuras en el material
  • +25% MÁS RÁPIDA que la competencia
  • Punta de Centrado
  • Asegura el centrado y marcado inmediato, evitando el patinado de la broca en superficies lisas o pulidas
  • Arista de corte adicional en los extremos
  • Previene el daño en la pastilla, causado al encontrar varilla en hormigón armado
  • Reduce el riesgo del “golpe”, cuando la broca toca la varilla
  • Diseño cónico de la espiral
  • Espiral más fina en la zona de la punta, para generar menos fricción y más velocidad
  • Ideal para utilizar con martillos a baterías
  • Eje reforzado
  • Geometría de la espiral reforzada, optimizando la expulsión del polvo generado
  • Eje reforzado (alma más fina) ofrece: - transmisión del impacto a la punta, mejorada
  • Menos vibraciones
  • - Resistencia excepcional a las roturas, Menos roturas y la mejor duración
  • Fabricadas en Alemania
  • MÁS RÁPIDA: Pastilla de nueva generación, con 3 Breaker Points y espiral cónica, que minimiza la fricción, permitiendo a la M2 una perforación más rápida
  • DURABILIDAD: Aristas de corte en los extremos, que evitan la rotura al encontrar varilla
  • Alma más gruesa para una transferencia más efectiva de la energía de impacto, menor vibración y roturas

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 150
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Plus M2 5 x 210 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500, PN 3500 X, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, PN 18 X