Perceuse à percussion SDS+ 5x210 mm M2

Réf.: 4932399316
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399316
EAN / GTIN 4002395359448
Réf. fabricant 4932399316
Article hors catalogue L00800 617

Description

Description:

  • Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton
  • 25% + RAPIDE
  • Pointe de centrage affûtée
  • Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier
  • Supprime les dérapages sur les surfaces lisses
  • Tête renforcée
  • Réduit les risques de blocage ou de déviation dans les fers à bétons
  • Vitesse de perçage plus élevée et constante
  • Trou parfaitement rond et calibré
  • Nouveau design de la flûte
  • Géométrie progressivement conique de la pointe qui réduit les frottements et optimise l'utilisation de la machine
  • Flûte renforcée avec un diamètre plus important
  • Transfert intégral de l'énergie de frappe et du couple
  • Réduction des vibrations
  • Résistance exceptionnelle à la rupture
  • Longévité élevée
  • Fabriqué en Allemagne
  • Toujours plus rapide : Les forets M2 offrent la plus grande vitesse de forage grâce aux 3 blocs d'attaque très agressifs qui produisent un effet d’éclatement en créant des microfissures dans le béton
  • Durabilité maximum : Géométrie progressivement conique de la pointe pour réduire les frottements et donc demander moins de puissance à la machine
  • Résistance exceptionnelle à la rupture
  • Longévité élevée

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 150
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Plus M2 5 x 210 - 1 pc
  • Equipement standard : PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500, PN 3500 X, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, PN 18 X