Hamerboor SDS+ 5x210 mm M2

Artikelnummer: 4932399316
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399316
EAN/GTIN 4002395359448
Nummer fabrikant 4932399316
L-nummer L00800 617

Omschrijving

Omschrijving:

  • Breaker Points: 3 speciale, agressieve Breaker Points aandrijftanden creëren microscheurtjes in het te boren materiaal
  • Tot 25% SNELLER
  • Centrumpunt maakt eenvoudig, puntsgewijs boren mogelijk zonder uitlopen
  • Vergrote versterkingsschuimen beschermen het hardmetalen element bij wapeningsinslagen en verminderen het vastlopen
  • Konische spiraalrug: spiraalrug die naar de boorpunt toe smaller wordt, vermindert de wrijving en verhoogt zo de boorsnelheid
  • Ideaal voor gebruik met accuboormachines
  • Kernversterkte spiraal (KVS)
  • Spiraalontwerp met groot volume voor optimaal transport van boorstof
  • Kernversterkte spiraal heeft een trillingsdempend effect, de slagenergie wordt beter overgebracht op de boorpunt en de breukbestendigheid wordt verhoogd
  • Made in Germany
  • Snel: Nieuwe agressieve boorpunt met 3 breekpunten voorvertanding en taps toelopende spiraalrug minimaliseren de wrijving en zorgen voor een snelle boorvoortgang
  • STANDSTAAN: Vergrote versterkingskanalen en kernversterkte spiraal zorgen voor een hogere krachtoverbrenging, minder trillingen en minder kans op breuk

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 150
  • verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: SDS-Plus M2 5 x 210 - 1 st
  • Standaard uitrusting: PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500, PN 3500 X, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, PN 18 X