Sursă de lumină rece cu LED-uri, Tip: F1

Cod articol: 492242 F1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intensitate de iluminare 350 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Temperatură de culoare 5.800 K
Putere absorbită 22 W
Putere de ieşire comparabilă faţă de halogen 100 W
Lungimea totală 196 mm
Lăţimea totală 110 mm
Înălţimea totală 175 mm
Greutate 0,5 kg
Tip produs Unitate de iluminare pentru dispozitiv de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 492242 F1
EAN / GTIN 2050002047051

Descriere

Execuţie:

Sursă performantă de lumină rece reglabilă cu tehnologie LED durabilă (>30000 h) şi economie de energie (5800 K). Carcasă metalică robustă, staţionară şi depozitabilă stabil. Protecţie ESD pentru devierea încărcării electrostatice. Luminanţă extrem de mare a petei luminoase.
Răcire pasivă, silenţioasă şi fără vibraţii.

Livrare:

Sursă de lumină rece, cablu din fibră optică cu gât de lebădă (⌀ 4,5 mm, lungime 550 mm) cu lentile de focalizare integrate.
Inclusiv alimentator internaţional (100 − 240 V).

Accesorii opţionale:

Filtru halogenic, pedală de comandă cod 492244, ref. SWITCH.

Notă:

Alte cabluri din fibră optică, lanterne rotunde cu fantă, filtru de culoare şi alte accesorii sunt disponibile la cerere.