Microscop manual USB, Denumirea producătorului: AF3113T

Cod articol.: 492032 AF3113T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AF3113T
Grosisment (× ori) min. 20
Grosisment (× ori) max. 220
Cameră Cameră color VGA (640x480) CMOS
Interfaţă Interfaţă USB
Tip produs Microscop video manual

Identificare și clasificare

Cod articol 492032 AF3113T
EAN / GTIN 4712805479474
Număr producător AF3113T
Producător/responsabil Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN Almere, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Descriere

Execuţie:

Microscop digital portabil uşor de operat, pentru utilizare profesională în diverse discipline. Datorită unui cip CMOS şi a conectivităţii USB 2.0, acesta poate fi conectat simplu la orice dispozitiv şi oferă o calitate excelentă a imaginii şi un grosisment de până la 220 de ori. Polarizatorii reduc reflexiile asupra obiectelor strălucitoare şi îmbunătăţesc contrastul. Gradul de mărire depinde de câmpul vizual dorit. Cu cât câmpul vizual este mai mic, cu atât grosismentul poate fi mai mare. Modelele cu distanţă mare de lucru pot fi utilizate când este necesară o distanţă mai mare faţă de obiect. Inclusiv software de măsurare intuitiv pentru Windows şi MacOS.
Are funcții de măsurare, precum și un buton microtouch pentru captarea directă a imaginilor.

Livrare:

Software de măsurare DinoCapture 2.0 (Windows) şi DinoXcope (Mac OS).

Accesorii opţionale:

Stativ Cod 492035.

Notă:

Alte modele (de ex., cu lumină coaxială de reflexie, protecţie ESD etc.) şi SKD, la cerere.
Zoom continuu de 20–55 de ori, mărire fixă suplimentară de 220 de ori.