Microscopio manual USB, Denominación del fabricante: AF3113T

Número de artículo: 492032 AF3113T
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante AF3113T
Ampliación (aumentos) mín. 20
Ampliación (aumentos) máx. 220
Cámara Cámara a color VGA (640x480) CMOS
Interfaz Interfaz USB
Tipo de producto Vídeo-microscopio manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 492032 AF3113T
EAN / GTIN 4712805479474
Número del fabricante AF3113T
Fabricante/responsable Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN Almere, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Descripción

Ejecución:

Microscopio digital portátil fácil de usar para un uso profesional en diversas disciplinas. Gracias a un chip CMOS y a la conectividad USB 2.0, se puede conectar fácilmente a cualquier dispositivo y ofrece una excelente calidad de imagen y una ampliación de hasta 220x. Los polarizadores reducen los reflejos en los objetos brillantes y mejoran el contraste. El grado de ampliación depende del campo de visión deseado. Cuanto más pequeño sea el campo de visión, mayor será la ampliación. Los modelos de larga distancia de trabajo se pueden utilizar cuando se requiere una mayor distancia del objeto. Incluye software de medición intuitivo para Windows y macOS.
Dispone de funciones de medición y de un botón Microtouch para la captura directa de imágenes.

Volumen de suministro:

Software de medición DinoCapture 2.0 (Windows) y DinoXcope (macOS).

Partes opcionales:

Soporte de columna n.º 492035.

Nota:

Otras versiones (p. ej., con luz incidente coaxial, protección ESD, etc.), así como servicio de calibración del sistema a petición.
Zoom continuo de 20 a 55 veces, con un aumento fijo adicional de 220 veces.