USB-Handmikroskop, Herstellerbezeichnung: AF3113T

Artikel-Nr.: 492032 AF3113T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AF3113T
Vergrößerung (x-fach) min. 20
Vergrößerung (x-fach) max. 220
Kamera VGA (640x480) CMOS Farbkamera
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Video-Handmikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492032 AF3113T
EAN / GTIN 4712805479474
Herstellernummer AF3113T
Hersteller/verantwortliche Person Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN Almere, Niederlande, www.dino-lite.eu/de/

Beschreibung

Ausführung:

Einfach zu bedienendes tragbares Digitalmikroskop für den professionellen Einsatz in verschiedenen Disziplinen. Dank CMOS-Chip / USB 2.0-Konnektivität lässt es sich leicht an jedes Gerät anschließen und bietet eine hervorragende Bildqualität sowie eine bis zu 220-fache Vergrößerung. Polaristoren reduzieren Reflexionen auf glänzenden Objekten und verbessern den Kontrast. Der Vergrößerungsgrad hängt vom gewünschten Sichtfeld ab. Je kleiner das Sichtfeld ist, desto größer kann die Vergrößerung ausfallen. Modelle mit langem Arbeitsabstand können verwendet werden, wenn eine größere Entfernung zum Objekt erforderlich ist. Inklusive intuitiver Messsoftware für Windows und macOS.
Hat sowohl Messfunktionen wie auch Microtouch-Taste zur Direktaufnahme von Bildern.

Lieferumfang:

Messsoftware DinoCapture 2.0 (Windows) und DinoXcope (macOS).

Sonderzubehör:

Säulenstativ Nr. 492035.

Hinweis:

Weitere Ausführungen (z.B. mit koaxialem Auflicht, ESD-Schutz, etc.) sowie SKD auf Anfrage.
Stufenloser Zoom 20–55-fach, zusätzliche Festvergrößerung 220-fach.