Lampă-lupă cu LED, ⌀ lentilei: 72mm

Cod articol: 491490 72
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ lentilei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ lentilei 72 mm
Grosisment (× ori) 2,3
⌀ cap 122 mm
Grosimea capului 13 mm
Cursă maximă cca 750 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de LED-uri 63
Tip produs Lanternă cu lupă

Identificare și clasificare

Cod articol 491490 72
EAN / GTIN 4045197685360
Număr producător 491490 72
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lampă cu lupă puternică, atractivă. Capul lămpii şi tubul suport cu gât flexibil sunt din metal robust.
  • Capacul special dezvoltat al lămpii ce integrează sistemul optic focalizează lumina fără reflexii, cu pierderi de dispersie minime pe suprafaţa de control (4x mai multă lumină/W faţă de un tub fluorescent, durată de utilizare cca. 50000 h = 6 ani, 24/24).
  • Lentilă din material plastic fără distorsionare, cu strat dur de acoperire.
  • Concept de iluminare modern, foarte eficient, compus din 63 LED-uri amplasate pe un suport inelar.
  • Aprindere / stingere şi reglarea intensităţii se realizează cu un singur deget, prin senzorul Soft-Touch.
  • Prin furtunul flexibil de înaltă calitate şi forma suplă şi compactă, redusă la esenţial, lampa-lupă cu LED poate fi utilizată oriunde.

Avantaj:

6 ani iluminare 100% fără costuri de întreţinere. Curăţare uşoară şi rapidă (sistem închis). Insensibilă la vibraţii. Design funcţional.

Livrare:

Inclusiv alimentator de 100 − 240 V, capac pentru lentilă şi clemă de prindere pe masă Cod 491492 Ref. TK.

Accesorii opţionale:

Stativ Cod 491492 Ref. TF.

Notă:

Alte stative de masă sau de mașină, disponibile la cerere. Sursa de lumină poate fi înlocuită de producător.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Montaţi lampa-lupă cu LED într-o poziţie sigură pe suprafaţa de montaj folosind clema de prindere pe masă.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu priviţi niciodată direct în fasciculul luminos.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • În cazul în care prezintă deteriorări, nu mai utilizaţi produsul.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Sistemul de iluminat cu LED încorporat nu trebuie înlocuit.
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă