Reticulă Duo, Tip: 5

Cod articol.: 490440 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Scală de măsurare
Pentru grosisment (× ori) 8
Gradaţia reticulei macro 0,1 mm
Gradaţia reticulei micro 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 490440 5
EAN / GTIN 4051478094905
Număr producător 09490
Producător/responsabil A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descriere

Execuţie:

Gradaţii din crom dur pe faţa inferioară pentru evitarea erorilor de paralaxă. „Două scale într-una”: macro-scală (⌀ 25 mm) şi micro-scală (⌀ 2,5 mm). Macro-scală pentru citire cu grosisment de 8× şi 10× (Cod 490400; 490410).

Adaptat pentru: