Calibru schimbabil pentru filete pentru MultiCheck Digital, Filetul: M18

Cod articol.: 486514 M18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului WGD M 18 Toleranz 6H
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip de calibru Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 18 mm
Dimensiune nominală max. 18 mm
Tip filet M
Filet M18
Pasul filetului 2,5 mm
Diametrul filetului 18 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard DIN 13; DIN ISO 1502

Identificare și clasificare

Cod articol 486514 M18
EAN / GTIN 4046122634248
Număr producător 229757
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de bază 486511 Ref. 12-20, tampon pentru măsurare Cod 486512 Ref. 12-20 şi manşon de protecţie Cod 486515 Ref. M12 până la M20.