Calibru schimbabil pentru filete pentru MultiCheck Digital, Filetul: M14

Cod articol.: 486514 M14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului WGD M 14 Toleranz 6H
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip de calibru Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 14 mm
Dimensiune nominală max. 14 mm
Tip filet M
Filet M14
Pasul filetului 2 mm
Diametrul filetului 14 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard DIN 13; DIN ISO 1502

Identificare și clasificare

Cod articol 486514 M14
EAN / GTIN 4046122634224
Număr producător 229755
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Standard:

Tolerances and dimensions to DIN ISO 1502.

Suitable for:

Base unit 486511 size 12-20, measurement sleeve No. 486512 size 12-20 and protective sleeve No. 486515 size M12 to M20.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript