{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | WGD M 20 Toleranz 6H | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Tip de calibru | Calibru ”trece” (GO) | |
| Dimensiune nominală min. | 20 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 20 mm | |
| Tip filet | M | |
| Filet | M20 | |
| Pasul filetului | 2,5 mm | |
| Diametrul filetului | 20 mm | |
| Câmp de toleranţă | H | |
| Nivel de toleranță (calitate) | 6 | |
| Configurabil | nu | |
| Tip produs | Calibru tampon cu filet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 13; DIN ISO 1502 |
| Cod articol | 486514 M20 | |
| EAN / GTIN | 4046122634262 | |
| Număr producător | 229758 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |