Tampon de măsurare pentru calibru de filet/Calibru tampon „nu trece” pentru MultiCheck Digital, Pentru filet: 2-10

Cod articol: 486512 2-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: MF

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet MF
Filet M14×0,5 6g
Lungime utilă 55 mm
Lungimea totală 58,5 mm
Diametru 15 mm
Material 1.4305
Tip produs Manşon de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 486512 2-10
EAN / GTIN 4046122634484
Număr producător 229747
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Adaptat pentru:

Dispozitiv de bază 486511 Ref. 2-10 sau manşon de protecţie Cod 486515 Ref. M2 până la M10.

Adaptat pentru:

Filet Ref.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10