manşon de protecţie, tampon de măsurare pentru MultiCheck Digital, Filetul: M2

Cod articol: 486515 M2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 0,45 mm
Filet M13×1 6g
Diametru 15 mm
Material 1.4305
Tip produs Manşon de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 486515 M2
EAN / GTIN 4046122634927
Număr producător 232697
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Adaptat pentru:

Dispozitiv de bază 486511 Ref. 2-10 sau manşon de protecţie 486512 Ref. 2-10.