DSD-IF 75.00-80.99-FB Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet intern de 1 start

Cod articol: 4856850
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FINEBEAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4856850
EAN / GTIN 7291075450682
Număr producător 4856850
L-Număr L24020 534

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet intern de 1 start

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 65 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-023
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 80.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 75 mm
  • Lungime totală (OAL): 143 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate