DSD-IF 75.00-80.99-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnitřním závitem

Artiklové číslo: 4856850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4856850
EAN / GTIN 7291075450682
Číslo výrobce 4856850
L-číslo L24020 534

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 143 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 65 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-023
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 80.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 75 mm
  • Celková délka (OAL) 143 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FINEBEAM" Zobrazit všechny