DSD-IF 75.00-80.99-FB Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection (25-89 dia.)

Artikelnummer: 4856850
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4856850
EAN/GTIN 7291075450682
Nummer fabrikant 4856850
L-nummer L24020 534

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 143 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 65 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-023
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 80,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 75 mm
  • Totale lengte (OAL) 143 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles