DSD-EF 87.00-89.00-FB Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub cu filet exterior de 4 starturi pentru viteze de avans mari

Cod articol: 4809347
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FINEBEAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4809347
EAN / GTIN 7291075450712
Număr producător 4809347
L-Număr L24020 457

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub cu filet exterior de 4 starturi pentru viteze de avans mari

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 77 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I22
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 89 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 87 mm
  • Lungime totală (OAL): 173 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate