Limitator reglabil cu o singură gură, Tip: F

Cod articol.: 484227 F
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 45,50 € /buc.
  • 26,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip de calibru Calibru de recepție; Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 171 mm
Dimensiune nominală max. 185,999 mm
Câmp de toleranţă a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Nivel de toleranță (calitate) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Configurabil Da
Dimensiune nominală interval 0,001 mm
Tip produs limitator reglabil
Cuprins o singură parte
Standard DIN 7163
Material oțel
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 484227 F
EAN / GTIN 2050002077652
Număr producător 1260.185.....
Producător/responsabil Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Descriere

Execuţie:

Versiune forjată din oțel călit. Suprafaţele de testare călite, rectificate şi lepuite. Parte TRECE cu toleranţă de uzură conform DIN 7163.
Limitator reglabil cu clasă de toleranță ISO, de exemplu nr. 484227 ref. 125,05 M6 sau toleranță numerică, de exemplu nr. 484227 ref. 125,05 + 0,01/ -0,02.pentru straturile de câmp de toleranță ISOa– zc în nivelurile de toleranță de bază 6– 13.

Aplicaţie:

Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.

Standard:

Dimensiuni conform DIN 2231.

Notă:

Definiţi clasa dorită de toleranţe. Când comandați, specificați poziția câmpului de toleranță (a– zc) și nivelul de toleranță de bază (6– 13) sau toleranța numerică. Calibre pentru toleranţa standard 5 şi toleranţe mai fine, disponibile la cerere.