{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231 | |
| Lehrenart | Abnahmelehre; Gutlehre | |
| Toleranzfeld | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Qualität | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Nennmaß | 171 mm - 185,999 mm | |
| Werkstoff | Lehrenstahl | |
| Produktart | Grenzrachenlehre |
| Artikelnummer | 484227 F | |
| EAN / GTIN | 2050002077652 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de |