{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| EX sričiai | ne | |
| Kalibro rūšis | kalibras; praeinantysis kalibras (GO) | |
| Nominalusis matmuo min. | 171 mm | |
| Nominalusis matmuo maks. | 185,999 mm | |
| Tolerancijos laukas | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Tolerancijos laipsnis (kokybė) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Konfigūruojam. | taip | |
| Nominalusis intervalas | 0,001 mm | |
| Produkto rūšis | ribinė kalibruojanti šakutė | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Standartas | DIN 7163 | |
| Medžiaga | plienas | |
| Galima kalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 484227 F | |
| EAN / GTIN | 2050002077652 | |
| Gamintojo numeris | 1260.185..... | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Germany, www.lehrmess.de |