{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Tipo de calibre | Calibrador de aceptación; Calibrador de aptitud (GO) | |
| Medida nominal mín. | 171 mm | |
| Medida nominal máx. | 185,999 mm | |
| Campo de tolerancia | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Grado de tolerancia (calidad) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Configurable | sí | |
| Intervalo de medida nominal | 0,001 mm | |
| Tipo de producto | calibre de herradura | |
| Contenido | pieza única | |
| Norma | DIN 7163 | |
| Material | acero | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 484227 F | |
| EAN / GTIN | 2050002077652 | |
| Número del fabricante | 1260.185..... | |
| Fabricante/responsable | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |