Calibru tampon cu dimens. intermediară cu toleranţă de uzură, Tip: J2

Cod articol.: 484025 J2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 32,80 € /buc.
  • 25,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 70 mm
Dimensiune nominală max. 79,999 mm
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Nivel de toleranță (calitate) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,001 mm
Tip produs calibru tampon
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 484025 J2
EAN / GTIN 2050002127524
Producător/responsabil Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descriere

Execuţie:

Corp de măsurat din oţel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat şi lepuit.
Părţile „Trece” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu un adaos de uzură conform DIN 7164.
Calibre tampon cu dimensiuni intermediare și potrivire ISO, de ex. nr. 484025 2,37 H6, sau toleranță numerică, de ex. nr. 484025 28 +0,01 / -0,02.

Standard:

Toleranţă şi abateri conform DIN 1938-1, DIN 2245-1 şi DIN 7164.

Notă:

  • Vă rugăm să precizaţi diametrul nominal exact ⌀ cu câmp de toleranţă (A-ZC) şi calitate (6−13) sau toleranţă numerică (±).
  • Calibrele tampon cu dimensiuni intermediare sunt doar calibre tampon cu prag cu dimensiuni decimale!
  • Pentru lise (drepte) ⌀ cu ajustaj ISO consultaţi Cod 484000; 484020; 484040 sau la cerere.
  • Pentru calibre de recepţie (fără toleranţă de uzură), consultaţi Cod 484027.

Tipul de denumire a referinţei se referă la dimensiunea nominală în milimetri (mm).

Tip A = 2 – 2,999
Tip B = 3 – 10
Tip C = 10,001 – 14
Tip D = 14,001 – 18
Tip E = 18,001 – 24
Tip F = 24,001 – 30
Tip G = 30,001 – 40
Tip H = 40,001 – 50
Tip I = 50,001 – 60
Tip J = 60,001 – 90
Tip K = 90,001 – 99,999