• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzlehrdorn mit Zwischenmaß mit Abnutzungsaufmaß, Typ: J2

Artikel-Nr.: 484025 J2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 32,80 € /Stk.
  • 25,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lehrenart
Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min.
70 mm
Nennmaß max.
79,999 mm
Toleranzfeld
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Toleranzgrad (Qualität)
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Konfigurierbar
ja
Nennmaß Intervall
0,001 mm
Produktart
Lehrdorn
Inhalt
Einzelteil
Norm
DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Material
Stahl
Kalibrierbar
ja
Rekalibrierbar
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 484025 J2
EAN / GTIN 2050002127524
Hersteller/verantwortliche Person Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Beschreibung

Ausführung:

Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.
Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt.
Grenzlehrdorne mit Zwischenmaß und ISO-Passung z.B. Nr. 484025 2,37 H6 oder zahlenmäßiger Toleranz z.B. Nr. 484025 28 +0,01 / -0,02.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.

Hinweis:

  • Bitte genauen Nennmaß-⌀ mit Toleranzfeld (A-ZC) und Qualität (6−13) oder zahlenmäßige Toleranz (±) angeben.
  • Zwischenmaß Lehrdorne sind nur Grenzlehrdorne mit Kommamaßen!
  • Glatte (gerade) ⌀ mit ISO-Passung siehe Nr. 484000; 484020; 484040 oder auf Anfrage.
  • Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.

Die Größenbezeichnung Typ beschreibt das Nennmaß in Millimeter (mm).

Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999