{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Tip de calibru | Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO) | |
| Dimensiune nominală min. | 10 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 13,999 mm | |
| Câmp de toleranţă | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Nivel de toleranță (calitate) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Configurabil | da | |
| Dimensiune nominală interval | 0,001 mm | |
| Tip produs | calibru tampon | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Material | oțel | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 484025 C | |
| EAN / GTIN | 4045197211798 | |
| Număr producător | M 101 LS | |
| Producător/responsabil | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |